| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-980474 Herst.-Nr.: 4243100 EAN/GTIN: 8717868001422 |
| |
|
| | |
| Viking Universaletiketten mit geraden Ecken 100 Stück. Anwendungsbeispiel: Buchetiketten. Aufkleber repositionierbar: Nein. Ausführung: Selbstklebend. Breite: 70 mm. Etiketten pro Blatt: 15 Stück. Etiketten pro Pack: 1500 Stück. Etikettencode: 17. Farbe: Weiß. Form: Rechteckig. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: 980474 . Höhe: 50.8 mm. Marke: Viking. Material: Papier. Oberfläche: Matt. Selbsthaftend: Ja. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 945 g | Farbe: | Weiß | Höhe: | 50.8 mm | Breite: | 70 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, beschriftungs-etiketten weiß, beschriftungs etiketten, universaletiketten auf din a4 bogen, ETIKETT, AUFKLEBER, LASERDRUCKER-ETIKETT, INKJET-ETIKETT, INKJETETIKETT, TINTENSTRAHLDRUCKER-ETIKETT, LASERETIKETT, KOPIER-ETIKETT, LASERDRUCKERETIKETT, MATRIXDRUCKER-ETIKETT, MATRIXDRUCKER-ETIKETTEN, 3669 ILK, 4278 ILK, BESCHRIFTUNG, UNIVERSALETIKETTEN, MULTIFUNKTIONSETIKETTEN, UNIVERSAL ETIKETTEN |
| | |
| |