| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-980472 Herst.-Nr.: 4532427 EAN/GTIN: 8717868100385 |
| |
|
| | |
| Viking Universaletiketten 980472 100 Stück. Anwendungsbeispiel: Adresse. Aufkleber repositionierbar: Nein. Ausführung: Selbstklebend. Blatt pro Pack: 100 Blatt. Breite: 210 mm. Etiketten pro Blatt: 1 Stück. Etiketten pro Pack: 100 Stück. Etikettencode: 33. Farbe: Weiß. Form: Rechteckig. Format: DIN A4. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: 980472 . Höhe: 297 mm. Lieferumfang: 100 x Etiketten. Marke: Viking. Material: Papier. Oberfläche: Matt. Selbsthaftend: Ja. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 926 g | Farbe: | Weiß | Höhe: | 297 mm | Breite: | 210 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, beschriftungs-etiketten weiß, beschriftungs etiketten, universaletiketten auf din a4 bogen, ETIKETT, AUFKLEBER, LASERDRUCKER-ETIKETT, INKJET-ETIKETT, INKJETETIKETT, TINTENSTRAHLDRUCKER-ETIKETT, LASERETIKETT, KOPIER-ETIKETT, LASERDRUCKERETIKETT, MATRIXDRUCKER-ETIKETT, MATRIXDRUCKER-ETIKETTEN, 3478 ILK, 4428 ILK, BESCHRIFTUNG, UNIVERSALETIKETTEN, MULTIFUNKTIONSETIKETTEN, UNIVERSAL ETIKETTEN |
| | |
| |