| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-980470 Herst.-Nr.: 3741966 EAN/GTIN: 8717868100361 |
| |
|
| | |
| Viking Universaletiketten 3741966 100 Stück. Anwendungsbeispiel: Adresse, Inhaltsetiketten. Aufkleber repositionierbar: Nein. Ausführung: Selbstklebend. Blatt pro Pack: 100 Blatt. Breite: 105 mm. Etiketten pro Blatt: 4 Stück. Etiketten pro Pack: 400 Stück. Etikettencode: 30. Farbe: Weiß. Form: Rechteckig. Format: Spezial. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: 3741966. Höhe: 148 mm. Lieferumfang: 400 x Etiketten. Marke: Viking. Material: Papier. Oberfläche: Matt. Selbsthaftend: Ja. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 960 g | Farbe: | Weiß | Höhe: | 148 mm | Breite: | 105 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, beschriftungs-etiketten weiß, beschriftungs etiketten, universaletiketten auf din a4 bogen, ETIKETT, AUFKLEBER, LASERDRUCKER-ETIKETT, INKJET-ETIKETT, INKJETETIKETT, TINTENSTRAHLDRUCKER-ETIKETT, LASERETIKETT, KOPIER-ETIKETT, LASERDRUCKERETIKETT, MATRIXDRUCKER-ETIKETT, MATRIXDRUCKER-ETIKETTEN, 3483 ILK, 4676 ILK, BESCHRIFTUNG, UNIVERSALETIKETTEN, MULTIFUNKTIONSETIKETTEN, UNIVERSAL ETIKETTEN |
| | |
| |