| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-980468 Herst.-Nr.: 4046292 EAN/GTIN: 8717868100330 |
| |
|
| | |
| Viking Universaletiketten 4046292 100 Stück. Anwendungsbeispiel: Adresse, Inhaltsetiketten. Aufkleber repositionierbar: Nein. Ausführung: Selbstklebend. Blatt pro Pack: 100 Blatt. Breite: 105 mm. Etiketten pro Blatt: 10 Stück. Etiketten pro Pack: 1000 Stück. Etikettencode: 27. Farbe: Weiß. Form: Rechteckig. Format: Spezial. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: 980468. Höhe: 57 mm. Marke: Viking. Material: Papier. Oberfläche: Matt. Selbsthaftend: Ja. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 940 g | Farbe: | Weiß | Höhe: | 57 mm | Breite: | 105 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, beschriftungs-etiketten weiß, beschriftungs etiketten, universaletiketten auf din a4 bogen, ETIKETT, AUFKLEBER, LASERDRUCKER-ETIKETT, INKJET-ETIKETT, INKJETETIKETT, TINTENSTRAHLDRUCKER-ETIKETT, LASERETIKETT, KOPIER-ETIKETT, LASERDRUCKERETIKETT, MATRIXDRUCKER-ETIKETT, MATRIXDRUCKER-ETIKETTEN, 3425 ILK, 4425 ILK, BESCHRIFTUNG, UNIVERSALETIKETTEN, MULTIFUNKTIONSETIKETTEN, UNIVERSAL ETIKETTEN |
| | |
| |