| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-980464 Herst.-Nr.: 4852233 EAN/GTIN: 8717868100293 |
| |
|
| | |
| Viking Universaletiketten 4852233 100 Stück. Anwendungsbeispiel: Adresse. Aufkleber repositionierbar: Nein. Ausführung: Selbstklebend. Blatt pro Pack: 100 Blatt. Breite: 105 mm. Etiketten pro Blatt: 16 Stück. Etiketten pro Pack: 1600 Stück. Etikettencode: 23. Farbe: Weiß. Form: Rechteckig. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: 980464. Höhe: 37 mm. Marke: Viking. Material: Papier. Oberfläche: Matt. Selbsthaftend: Ja. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 940 g | Farbe: | Weiß | Höhe: | 37 mm | Breite: | 105 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, beschriftungs-etiketten weiß, beschriftungs etiketten, universaletiketten auf din a4 bogen, UNIVERSALETIKETTEN, MULTIFUNKTIONSETIKETTEN, UNIVERSAL ETIKETTEN |
| | |
| |