Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Universaletiketten 4595346 Selbsthaftend Weiß 70 x 36 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 980460
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 980460
Artikel-Nr.:
     94QG7-980460
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     4595346
EAN/GTIN:
     8717868100224
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Viking Universaletiketten 980460 100 Stück. Anwendungsbeispiel: Adresse. Aufkleber repositionierbar: Nein. Blatt pro Pack: 100 Blatt. Breite: 70 mm. Etiketten pro Blatt: 24 Stück. Etiketten pro Pack: 2400 Stück. Etikettencode: 13. Farbe: Weiß. Form: Rechteckig. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: 980460 . Höhe: 36 mm. Marke: Viking. Material: Papier. Oberfläche: Matt. Selbsthaftend: Ja.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
36 mm
Breite:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, adress-etiketten auf a5-blättern, adress etiketten, adress-etiketten weiß, ETIKETT, AUFKLEBER, LASERDRUCKER-ETIKETT, INKJET-ETIKETT, INKJETETIKETT, TINTENSTRAHLDRUCKER-ETIKETT, LASERETIKETT, KOPIER-ETIKETT, LASERDRUCKERETIKETT, MATRIXDRUCKER-ETIKETT, MATRIXDRUCKER-ETIKETTEN, 3475 ILK, 3490 ILK, 4453 ILK, BESCHRIFTUNG, 7001803, ETIKETTEN, LABELS, SCHRIFTBAND, PREISETIKETTEN, ADRESSETIKETTEN, INKJETETIKETTEN, MINIKETIKETTEN, UNIVERSALETIKETTEN, RÜCKENSCHILDER, ENDLOSETIKETTEN, COMPUTERETIKETTEN, ORDNERETIKETTEN, KOPIERETIKETTEN, SPEZIALETIKETTEN, FOLIENETIKETTEN, LASERETIKETTEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Blätter (ab € 0,0651* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,66*
€ 11,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,45*
€ 11,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,89*
€ 10,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,67*
€ 10,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,36*
€ 9,95
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,51*
€ 7,75
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.