| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-980459 Herst.-Nr.: 4530618 EAN/GTIN: 8717868100163 |
| |
|
| | |
| Viking Universaletiketten 980459 100 Stück. Anwendungsbeispiel: Nummerierung von Gegenständen. Aufkleber repositionierbar: Ja. Blatt pro Pack: 100 Blatt. Breite: 21.2 mm. Etiketten pro Blatt: 65 Stück. Etiketten pro Pack: 6500 Stück. Etikettencode: 1. Farbe: Weiß. Form: Rechteckig. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: 4530618. Höhe: 38.1 mm. Marke: Viking. Material: Papier. Oberfläche: Matt. Selbsthaftend: Ja. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 915 g | Farbe: | Weiß | Höhe: | 38.1 mm | Breite: | 21.2 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, beschriftungs-etiketten weiß, beschriftungs etiketten, universaletiketten auf din a4 bogen, ETIKETT, AUFKLEBER, LASERDRUCKER-ETIKETT, INKJET-ETIKETT, INKJETETIKETT, TINTENSTRAHLDRUCKER-ETIKETT, LASERETIKETT, KOPIER-ETIKETT, LASERDRUCKERETIKETT, MATRIXDRUCKER-ETIKETT, MATRIXDRUCKER-ETIKETTEN, 3666 ILK, 4270 ILK, BESCHRIFTUNG, 7001800, UNIVERSALETIKETTEN, MULTIFUNKTIONSETIKETTEN, UNIVERSAL ETIKETTEN |
| | |
| |