Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaletiketten Niceday 105 x 70 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 980458
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 980458
Artikel-Nr.:
     94QG7-980458
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     3321126
EAN/GTIN:
     8717868100347
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Niceday Universaletiketten. Geeignet für Kopierer, Inkjet- und Laserdrucker. Format: 105 x 70 mm. Packung: 800 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
70.0 mm
Breite:
105 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Blätter (ab € 0,0749* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,45*
€ 13,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,22*
€ 13,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,26*
€ 12,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,91*
€ 11,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,69*
€ 11,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,49*
€ 8,91
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.