| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-875453 Herst.-Nr.: 105338 EAN/GTIN: 9003260380500 |
| |
|
| | |
| Bene Aktendeckel 81900GR. Ausführung: Aktenumschlag. Beschriftbar: Ja. Breite: 235.0 mm. Farbe: Grau. Fassungsvermögen: 250 Blatt. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Grundfarbe: Grau. Hersteller-Nr.: 81900-GR. Hoch oder Quer: Hoch. Höhe: 320.0 mm. Lieferumfang: 1x Aktenumschlag. Marke: Bene. Material: Manilakarton. Materialstärke: 250 g/m². Papiergewicht: 250 g/m². Textfeld: Nein. Verschlussart: Keine. Öffnung: Oben. Weitere Informationen: | | Farbe: | Grau | Höhe: | 320.0 mm | Breite: | 235.0 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 0,24* | € 0,48* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 0,25* | € 0,53* | | | | Lager 94QG7 | | | | | | € 2,90* | ab € 0,28* | € 0,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|