| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-875307 Herst.-Nr.: 48319 EAN/GTIN: 5701216483193 |
| |
|
| | |
| Bene Register 12 Stück. Anzahl gestanzter Löcher: 11 Löcher. Anzahl Register: 12-teilig. Ausführung: 12-teilig. Beschriftbar: Ja. Breite: 230 mm. Farbe: Farbig sortiert. Fertigkeiten: Perforiert. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Grundfarbe: Mehrfarbig. Höhe: 297 mm. Lieferumfang: 1 x 12 teiliges Register. Lochung: Perforiert. Marke: Bene. Material: Recyclingkarton. Papiergewicht: 180 g/m². Registerdesign: Farbige Taben. Registertyp: Blanko. Textfeld: Nein. Weitere Informationen: | | Farbe: | Farbig sortiert | Höhe: | 297 mm | Breite: | 230 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, ordner-register blanco karton a4, blanko register, blanko-register a4, INDEXREGISTER, SCHRÄGREGISTER, ORDNERREGISTER, PAPIERREGISTER, KARTONREGISTER, KUNSTSTOFFREGISTER, AKTENREGISTER, ALPHABETREGISTER, BUCHSTABENREGISTER, REGISTER, LEITREGISTER, REGISTERHEFT |
| | |
| |