| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-875147 Herst.-Nr.: Ka 643 SD EAN/GTIN: 9002244735602 |
| |
|
| | |
| Ursus Kassenbuch Ka643SD. Anzahl Seiten: 120 Seiten. Breite: 148 mm. Farbe: Weiß. Format: DIN A6. Geeignet für: Geschäftlichen Gebrauch. Grundfarbe: Grün. Hersteller-Nr.: Ka 643 SD. Hoch oder Quer: Quer. Höhe: 105 mm. Lieferumfang: 1 x Kassenbuch. Lineatur: Liniert. Marke: Ursus. Material: Papier. Material Bezug: Papier. Seiten pro Block: 40. Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Höhe: | 105 mm | Breite: | 148 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kassenabrechnungsbuch, Kassenbericht, Kassenberichtsbuch, Kassenbestandsrechnung, Kassenbuch, Quittung, Quittungsblock, Quittungsformular, Quittungsvordruck, kassen-abrechnungsbuch din a6, ausgabebeleg, kassenbuch format werk, KASSABUCH, KASSAEINGANG, KASSENEINGANGBUCH, KASSENBÜCHER, KASSENBERICHT, KASSENABRECHNUNG, KASSABERICHT, KASSENZETTEL, KASSENBUCH |
| | |
| |