| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-864532 Herst.-Nr.: 864532 EAN/GTIN: 4018924212009 |
| |
|
| | |
| Heftstreifen 2011000012 100 Stück. Anzahl gestanzter Löcher: 11. Ausführung: kurz. Breite: 34 mm. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Hoch oder Quer: Hoch. Höhe: 150 mm. Lieferumfang: 100 x Heftstreifen. Lochung: Perforiert. Marke: Markenlos. Material: PP (Polypropylen). Selbsthaftend: Nein. Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Höhe: | 150 mm | Breite: | 34 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ablagestreifen, Aktendulli, Einhängeheftrücken, Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, heftstreifen 34x150mm weiß, schnellhefter deckleiste, abheftstreifen weiß, ABHEFTBÜGEL, ABHHEFTSTREIFEN, AKTENDULI, AKTENDULLIES, AKTENDULLY, AKTENDULY, TOP83177, HEFTSTREIFEN, KUNSTSTOFFHEFTSTREIFEN, ABHEFTSTREIFEN, 33408, 201-WS, WEISS, KUNSTSTOFF-HEFTSTREIFEN, KUNSTSTOFFABHEFTSTREIFEN, KUNSTOFFHEFTSTREIFEN, KLEBEHEFTSTREIFEN, ABHEFTZUNGE, ABHEFTSCHIEBER, BELEGSAMMLER, HEFTRÜCKEN, HEFTSTREIFEN PAPIER |
| | |
| |