| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-864528 Herst.-Nr.: 864528 EAN/GTIN: 4018924212047 |
| |
|
| | |
| Heftstreifen 2011000412 100 Stück. Anzahl gestanzter Löcher: 4. Ausführung: kurz. Breite: 34 mm. Farbe: Blau. Grundfarbe: Blau. Höhe: 150 mm. Lieferumfang: 100 x Heftstreifen. Lochung: Perforiert. Marke: Markenlos. Material: PP (Polypropylen). Selbsthaftend: Nein. Weitere Informationen: | | Farbe: | Blau | Höhe: | 150 mm | Breite: | 34 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ablagestreifen, Aktendulli, Einhängeheftrücken, Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, abheftstreifen 20x150mm, schnellhefter deckleiste, AKTENDULLY, ABHEFTBÜGEL, AKTENDULY, ABHHEFTSTREIFEN, HEFTSTREIFEN, AKTENDULI, TOP83177, AKTENDULLIES, 201-BU, KUNSTSTOFFHEFTSTREIFEN, 33408, ABHEFTSTREIFEN, BLAU, KUNSTSTOFF-HEFTSTREIFEN, KUNSTOFFHEFTSTREIFEN, KLEBEHEFTSTREIFEN, ABHEFTZUNGE, ABHEFTSCHIEBER, BELEGSAMMLER, HEFTRÜCKEN, HEFTSTREIFEN PAPIER |
| | |
| |