| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-853253 Herst.-Nr.: ML G/4 EAN/GTIN: 5051146250489 |
| |
|
| | |
| Mail Lite Luftpolster-Versandtaschen 10 Stück. Breite: 250 mm. Breite innen (mm): 240 mm. Farbe: Weiß. Fenster: Ohne Fenster. Format: DIN A4. Grundfarbe: Weiß. Hotmelt-Haftverschluss: Ja. Höhe: 340 mm. Innendruck: Nein. Innenhöhe: 330 mm. Marke: Mail Lite. Material: Packpapier. Papiergewicht: 79 g/m². Qualität Briefumschlag: Standard. Recycled: Nein. Standard-Umschlagformat: G/4. Typ/Nr.: G/4. Umschlagmaterial: Kraftpapier. Verschlussart: Abziehstreifen. Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Höhe: | 340 mm | Breite: | 250 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertasche, Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtaschen sealed air weiß, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche weiß, SEALED AIR, LUFTPOSTERTASCHE, LUFTPOLSTERTASCHEN, VERSANDTASCHE, VERSANDTASCHEN, UMSCHLAG, BRIEFUMSCHLAG, BRIEFUMSCHLÄGE, 13006421 |
| | |
| |