Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler HAN Classic Klassik DIN A4 PS (Polystyrol) Weiß 76 mm x 315 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 851761
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 851761
Artikel-Nr.:
     94QG7-851761
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1601-12
EAN/GTIN:
     4012473160125
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
HAN Stehsammler Classic. Anzahl Fächer: 1 Fach. Beschriftbar: Ja. Breite: 76 mm. Erweiterbar: Nein. Farbe: Weiß. Fertigkeiten: Daumenloch. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Griffloch: Ja. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: 1601-12. Hoch oder Quer: Hoch. Höhe: 315 mm. Marke: HAN. Material: PS (Polystyrol). Produktlinie: Klassik. Tiefe: 246 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
315 mm
Breite:
76 mm
Tiefe:
246 mm
Weitere Suchbegriffe: Zeitschriftensammler, han stehsammler klassik a4/c4, archivstehsammler weiß, stehsammler kunststoff, STEHSAMMLER, KARTONSTEHSAMMLER, 67805, SCHUBER, KUNSTSTOFF-STEHSAMMLER, ABLAGEKÖRBE, SAMMLER, BUCHSTÜTZEN, ZEITSCHRIFTENBOX, 13006407, 7001934, STANDORDNER, STEHORDNER, ZEITSCHRIFTENSAMMLER, ORDNERHALTER, DOKUMENTENSTÄNDER, AKTENHALTER, AKTENSTÄNDER, KATALOGSAMMLER, HEFTSAMMLER
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 1,68*
€ 2,87*
Lager 94QG7
270
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,70*
€ 2,91*
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,01*
€ 2,94*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,72*
€ 2,99*
2 Tage
21
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,75*
€ 2,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.