Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Klebebandabroller tesafilm Easy Cut Economy Schwarz 25 mm (B) x 66 m (L)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 846820
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 846820
Artikel-Nr.:
     94QG7-846820
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57431-00000-02
EAN/GTIN:
     4042448363121
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Packband-Tischabroller
tesa Klebebandabroller Economy. Ausführung: Ohne Inhalt. Bandbreite: 25 mm. Bandbreite(2): 25 mm. Bandlänge: 66000 mm. Breite: 25 mm. Breite der Rolle (cm): 25 mm. Farbe: Schwarz. Fertigkeiten: Gezahnte Klinge Rutschfester. Geeignet für: Klebebandrollen bis zu 25 mm x 66 m. Gewicht: 1810 g. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 133 mm. Kernmaße: 76 mm. Lieferumfang: 1 x Tischabroller. Länge: 66000 mm. Länge (m): 66 m. Marke: tesa. Material: Kunststoff. Nutzfläche: Einseitig. Produktlinie: Easy Cut.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1810 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
133 mm
Breite:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Paketband-Tischabroller, Tischabroller für Packband, Filamentabroller, Handabroller, Handabroller Packband, Packbandabroller, Paketbandabroller, Klebeband Tischabroller, Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, tesa klebebandabroller 25mm/66m, tesa filamentabroller, filamentabroller 25 mm, TISCHABROLLER, ABROLLER, TESA TISCHABROLLER, TISCHABROLLER TESA, TESAFILM ABROLLER, TESAFILM, KLEBEFILMABROLLER, HANDABROLLER, TESAROLLE, TESAROLLEN, TESAFILMABROLLER, KLEBEFILMSPENDER, TISCHROLLER, KLEBEBANDSPENDER, KLEBEBANDABROLLER, KLEBEBANDHALTER, KLEBESTREIFENABROLLER, KLEBEBAND-ABROLLER, KLEBEFILM-ABROLLER, TAPE DISPENSER, KLEBEBAND ABROLLER, KLEBEABROLLER, PACKBANDABROLLER
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 10,28*
€ 13,33*
2 Tage
47
1
€ 5,95*
ab € 10,51*
€ 13,83*
Lager 94QG7
92
1
€ 2,90*
ab € 11,08*
€ 14,63*
1
€ 7,95*
ab € 11,83*
€ 16,08*
5 Tage
50
1
€ 7,90*
ab € 11,83*
€ 18,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.