Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche Mail Lite D/1 Gold Ohne Fenster 200 mm x 270 mm Abziehstreifen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 845140
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 845140
Artikel-Nr.:
     94QG7-845140
Hersteller:
     Sealed Air
Herst.-Nr.:
     MLG D/1
EAN/GTIN:
     5051146250427
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Mail Lite Versandtasche 10 Stück. Breite: 200 mm. Breite innen (mm): 180 mm. Farbe: Gold. Fenster: Ohne Fenster. Format: DIN A5. Grundfarbe: Golden. Hotmelt-Haftverschluss: Ja. Höhe: 270 mm. Innendruck: Nein. Innenhöhe: 260 mm. Kartonrückseite: Nein. Lieferumfang: 10 x Luftpolster-Versandtaschen. Marke: Mail Lite. Material: Kraftpapier. Papiergewicht: 79 g/m². Qualität Briefumschlag: Standard. Recycled: Nein. Standard-Umschlagformat: D/1. Typ/Nr.: D/1. Umschlagmaterial: Kraftpapier. Verschlussart: Abziehstreifen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Gold
Höhe:
270 mm
Breite:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtasche sealed air, luftpolster versandtasche, LUFTPOLSTERTASCHE, SPEZIALVERSANDTASCHE, LUFTPOLSTERTASCHEN, VERSANDTASCHEN, VERSANDTASCHE, UMSCHLAG, UMSCHLÄGE, KUVERT, 13004056, 13004998, VERSANDBEUTEL, VERSANDMAPPE, VERSANDHÜLLE, VERSANDUMSCHLAG, VERSANDKUVERT, POSTVERSANDTASCHE, VERSANDUMSCHLÄGE, KUVERTTASCHEN, KUVERTTASCHE, VERSANDHÜLLEN, BRIEFTASCHEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,297* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,74*
€ 5,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,27*
€ 5,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,10*
€ 4,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,99*
€ 4,75
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,81*
€ 4,53
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,97*
€ 3,53
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.