| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-845137 Herst.-Nr.: 103049052 EAN/GTIN: 5051146001982 |
| |
|
| | |
| Mail Lite Luftpolster-Versandtaschen 10 Stück. Breite: 130 mm. Breite innen (mm): 110 mm. Farbe: Gold. Fenster: Ohne Fenster. Format: Spezial. Für Format: 11 x 16 cm. Grundfarbe: Golden. Hotmelt-Haftverschluss: Ja. Höhe: 170 mm. Innendruck: Nein. Innenhöhe: 160 mm. Marke: Mail Lite. Material: Packpapier. Papiergewicht: 79 g/m². Qualität Briefumschlag: Standard. Recycled: Nein. Standard-Umschlagformat: A/000. Typ/Nr.: A/000. Umschlagmaterial: Kraftpapier. Verschlussart: Abziehstreifen. Weitere Informationen: | | Farbe: | Gold | Höhe: | 170 mm | Breite: | 130 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertasche, Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtasche mail lite gold, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche sealed air, POLSTERTASCHE, LUFTPOLSTERTASCHEN, POLSTERTASCHEN, LUFTPOLSTERTASCHE, 7601100981 |
| | |
| |