Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschäftsbuch Sigel RP510 Rapport/Regiebericht DIN A5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 844909
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 844909
Artikel-Nr.:
     94QG7-844909
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     RP510
EAN/GTIN:
     4004360910722
Suchbegriffe:
Bau-Tagesbericht
Bautagebuch
Bautagesbericht
Blau-Papier
Sigel Geschäftsbuch RP510. Anzahl Seiten: 100 Seiten. Ausführung: mit Blaupapier. Bindungsart: Gummiert. Breite: 148 mm. Farbe: Blau. Fertigkeiten: Holzfrei Gelocht Mikroperforiert Haltbar. Format: DIN A5. Geeignet für: Geschäftlichen Gebrauch. Grundfarbe: Blau. Höhe: 210 mm. Lineatur: Liniert. Marke: Sigel. Material Bezug: Papier. Papiergewicht: 60 g/m².
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Höhe:
210 mm
Breite:
148 mm
Weitere Suchbegriffe: Blaupapier, Briefdurchschlagpapier, Durchschlagpapier, Durchschreibe-Papier, Durchschreibepapier, Durchschreibpapier, Handdurchschreibepapier, Schreibmaschinen-Durchschreibepapier, Schreibmaschinendurchschreibepapier, Diarien, Geschäftsbuch, Kladde, Konferenzbuch, Memobuch, Protokollbuch, Rapport, Rapportbuch, Rapportformular, Rapportvordruck, Regiebericht, sigel geschäftsbuch a 5, blau papier, blaupapier a5, 844909, FORMULAR, FORMULARBUCH, FORMULARBÜCHER, FORMULARE, VORDRUCK, VORDRUCKE, BETRIEBSTAGEBUCH, AUSBILDUNGSNACHWEIS, TAGESBERICHT, BAUTAGESBERICHT, EINTRAGUNGEN, TAGESRAPPORT, BAUTAGEBÜCHER, BAUTAGEBUCH, BERICHTSHEFT, GESCHÄFTSBUCH, REGIEBERICHT
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
152
€ 2,90*
ab € 3,44*
€ 5,75*
€ 4,75*
ab € 4,21*
€ 6,87*
1 Tag
33
€ 5,49*
ab € 4,24*
€ 6,91*
€ 4,95*
ab € 4,46*
€ 7,24*
15 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 4,59*
€ 7,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,0344* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
EF510
ab € 9,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.