Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bautagebuch Sigel SD063 DIN A4 Perforiert


Menge:  Block  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 844885
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 844885
Artikel-Nr.:
     94QG7-844885
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     SD063
EAN/GTIN:
     4004360921735
Suchbegriffe:
Ausgabebeleg
Kassa-Ausgang
Bau-Tagesbericht
Bautagebuch
Sigel Bautagebuch SD063 3 Stück. Anzahl Seiten: 40 Seiten. Ausführung: SD. Bindungsart: Gummiert. Breite: 297 mm. Farbe: Gelb, Rosa. Fertigkeiten: Gelocht Druckempfindlich Holzfrei Mikroperforiert Durable Nummeriert. Format: DIN A4. Geeignet für: Büro. Grundfarbe: Grün. Hersteller-Nr.: SD063 . Höhe: 210 mm. Lineatur: Liniert. Lochung: Perforiert. Marke: Sigel. Material: Papier. Seiten pro Block: 40. Typ/Nr.: A4. Vorgedruckte Kopfzeile: Ja.
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb, Rosa
Höhe:
210 mm
Breite:
297 mm
Weitere Suchbegriffe: Bautagesbericht, Quittung, Quittungsblock, Quittungsformular, Quittungsvordruck, sigel bautagebuch a4, ausgabebeleg, sigel ausgabebeleg, 844885, FORMULAR, FORMULARBUCH, FORMULARBÜCHER, FORMULARE, VORDRUCK, VORDRUCKE, 7044377, BETRIEBSTAGEBUCH, AUSBILDUNGSNACHWEIS, TAGESBERICHT, BAUTAGESBERICHT, EINTRAGUNGEN, TAGESRAPPORT, BAUTAGEBÜCHER, BAUTAGEBUCH, BERICHTSHEFT, GESCHÄFTSBUCH, REGIEBERICHT
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
116
1
pro Block
€ 2,90*
ab € 10,09*
€ 14,66*
1
pro Block
€ 4,75*
ab € 12,03*
€ 17,53*
2 Tage
48
1
pro Block
€ 5,95*
ab € 12,14*
€ 17,55*
1
pro Block
€ 4,95*
ab € 12,17*
€ 17,67*
1 Tag
61
1
pro Block
€ 5,49*
ab € 12,27*
€ 17,86*
Menge:  Block  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 14,66*
€ 17,45
pro Block
ab 2 Block
€ 14,41*
€ 17,15
pro Block
ab 5 Block
€ 13,31*
€ 15,84
pro Block
ab 10 Block
€ 13,10*
€ 15,59
pro Block
ab 20 Block
€ 12,14*
€ 14,45
pro Block
ab 3000 Block
€ 10,09*
€ 12,01
pro Block
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.