Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVERY Zweckform Abziehhilfe QuickPEEL,ultragrip Adressetiketten L7173-100


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 842163
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 842163
Artikel-Nr.:
     94QG7-842163
Hersteller:
     CCL Industries Inc
Herst.-Nr.:
     L7173-100
EAN/GTIN:
     5701044461134
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
AVERY Zweckform Adressetiketten L7173-100 100 Stück. Anwendungsbeispiel: Adresse. Aufkleber repositionierbar: Nein. Breite: 99.1 mm. Etiketten pro Blatt: 10 Stück. Etiketten pro Pack: 1000 Stück. Etikettencode: 11. Farbe: Weiß. Fertigkeiten: Staufreier Druck. Format: Spezial. Geeignet für: C4/C5 Kuverts, Deutsche Post INTERNETMARKE. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: L7173-100. Höhe: 57 mm. Lieferumfang: 1000 x Adressetiketten. Marke: AVERY Zweckform. Material: Papier. Produktlinie: UltraGrip. Quick-Peel: Ja. Selbsthaftend: Ja.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
57 mm
Breite:
99.1 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,75*
ab € 26,70*
€ 35,10*
8 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 26,77*
€ 35,35*
9 Tage
50
pro Paket
€ 5,87*
ab € 28,97*
€ 38,15*
Lager 94QG7
29
pro Paket
€ 2,90*
ab € 29,15*
€ 38,31*
2 Tage
15
pro Paket
€ 5,95*
ab € 29,55*
€ 38,89*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,31*
€ 45,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,15*
€ 45,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,62*
€ 43,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,27*
€ 41,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,72*
€ 40,13
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,15*
€ 34,69
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,02915* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.