| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-824388 Herst.-Nr.: 240/25 EAN/GTIN: 4001868240252 |
| |
|
| | |
| Folia Buchschutzfolie Selbstklebend. Breite: 450 mm. Farbe: Transparent. Grundfarbe: Transparent. Größe: 45 cm x 25 m. Länge: 25000 mm. Länge (m): 25 m. Marke: Folia. Material: PP (Polypropylen). Material Bezug: PP (Polypropylen). Weitere Informationen: | | Farbe: | Transparent | Breite: | 450 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: buchschutzfolie selbstklebend folia, bucheinbandfolie selbstklebend, bucheinbandfolie, BUCHEINBANDFOLIE, FOLIE, 13004794, KLEBEFOLIE, 7004256, BUCHFOLIE, BÜCHERFOLIE, EINBANDFOLIE, EINBANDFOLIEN, EINBINDEFOLIE, EINBINDFOLIE, EINSCHLAGFOLIE, EINSCHLAGFOLIEN, BUCHSCHUTZFOLIE |
| | |
| |