Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-822835 Herst.-Nr.: L6107-20 EAN/GTIN: 4004182061077 |
| |
|
| | |
| AVERY Zweckform Wetterfeste Etiketten L6107-20 20 Stück. Aufkleber repositionierbar: Nein. Ausführung: Wetterfeste Etiketten Laser/Copy. Blatt pro Pack: 20 Blatt. Breite: 99.1 mm. Etiketten pro Blatt: 12 Stück. Etiketten pro Pack: 240 Stück. Farbe: Gelb. Fertigkeiten: Ölbeständig Schmutzabweisend Temperaturbeständig Reißfest. Form: Rechteckig. Format: DIN A4. Grundfarbe: Gelb. Hersteller-Nr.: L6107-20. Höhe: 42.3 mm. Marke: AVERY Zweckform. Material: Polyester. Oberfläche: Matt. Selbsthaftend: Ja. Weitere Informationen: | | Farbe: | Gelb | Höhe: | 42.3 mm | Breite: | 99.1 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Leuchtetiketten, Leuchtfarbenetiketten, Neon-Etiketten, Neonetiketten, Signaletiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, wiederablösbare Etiketten, avery wasserfeste etiketten gelb, wasserfeste etiketten, avery wasserfeste etiketten, ETIKETTE ZWECKFORM, ZWECKFORM ETIKETTE, ETIKETTE, DRUCKERETIKETTEN, FOLIENETIKETTEN, LASERETIKETTEN, DRUCKER-ETIKETTEN, FOLIEN-ETIKETTEN, AVERY ZWECKFORM, L6107-20, L6107, L6107-20 AVERY, AVERY L6107-20, ZWECKFORM L6107-20, L6107-20ZWECKFORM, L6107 AVERY, AVERY L6107, ZWECKFORM L6107, L6107 ZWECKFORM, KENNZEICHNEN, ETIKETTEN, LABELS, SCHRIFTBAND, PREISETIKETTEN, ADRESSETIKETTEN, INKJETETIKETTEN, MINIKETIKETTEN, UNIVERSALETIKETTEN, RÜCKENSCHILDER, ENDLOSETIKETTEN, COMPUTERETIKETTEN, ORDNERETIKETTEN, KOPIERETIKETTEN, SPEZIALETIKETTEN |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,75* | ab € 19,27* | € 26,21* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 5,49* | ab € 19,38* | € 26,46* | | | | Lager 94QG7 | | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 20,36* | € 27,46* | | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,00* | ab € 20,89* | € 28,93* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 21,41* | € 28,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 240 Etiketten (ab € 0,08484* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|