Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband tesa 57379 Selbstklebend Lösungsmittelfrei PP (Polypropylen) 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 818894
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 818894
Artikel-Nr.:
     94QG7-818894
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57379-00002-01
EAN/GTIN:
     4042448036223
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
tesa Klebeband 57379 6 Stück. Ausführung: Lösungsmittelfrei. Bandbreite: 25 mm. Bandlänge: 66000 mm. Breite: 25 mm. Farbe: Transparent. Fertigkeiten: Selbstklebend Lösungsmittelfrei. Geeignet für: Kleben, reparieren, fixieren und verpacken. Geräuscharm: Ja. Gewicht: 682 g. Grundfarbe: Transparent. Kernmaße: 76 mm. Lieferumfang: 6x Klebefilm. Länge: 66000 mm. Länge (m): 66 m. Marke: tesa. Material: PP (Polypropylen). Produktlinie: tesafilm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
682 g
Farbe:
Transparent
Breite:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, tesa klebefilm 66m x 25mm transparent, pp-klebeband, pp-klebeband 25 mm x 66 lfm, KLEBEFILM, KLEBEFILME, KLEBEMITTEL, KLEBEBÄNDER, KLEBEBAND, HANDABROLLER, TESA TRANSPARENT, TRANSPARENT TESA, TESAROLLE, TESAROLLEN, 7031127, KRAFTKLEBEBAND, MONOFILAMENTKLEBEBAND, VERPACKUNGSKLEBEBAND, SIGNALKLEBEBAND, DOPPELKLEBEBAND, MONTAGEBAND, BASTELBAND, BASTELKLEBEBAND, PAKETBAND, KREPPBAND, PACKBAND, GEWEBEBAND, DOPPELKLEBEFILM
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
72
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,43167*
€ 1,825*
1 Tag
600
6
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,46167*
€ 2,08167*
2 Tage
342
6
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,63834*
€ 2,31834*
9 Tage
84
6
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,66334*
€ 2,35334*
Lager 94QG7
144
6
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,885*
€ 2,655*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,655*
€ 3,15945
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,445*
€ 2,90955
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,415*
€ 2,87385
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,375*
€ 2,82625
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,265*
€ 2,69535
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,885*
€ 2,24315
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 15,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
57422-00000-03
ab € 22,06*
Zubehör
tesa
57422-1
ab € 21,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.