Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overhead-Folien Folex BG72 DIN A4 Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 818335
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 818335
Artikel-Nr.:
     94QG7-818335
Hersteller:
     Folex
Herst.-Nr.:
     2.972.012.544.100
EAN/GTIN:
     7610689082155
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Farblaserfolie
Folex Overhead-Folien BG72 50 Stück. Ausführung: beschichtet. Breite: 297 mm. Farbe: Transparent. Fertigkeiten: Wärmefest. Format: DIN A4. Geeignet für: für Farblaserdrucker. Grundfarbe: Transparent. Hersteller-Nr.: 2,971,012,544,100. Höhe: 210 mm. Lieferumfang: 50 x Overhead-Folien. Marke: Folex. Material: Polyester. Materialstärke: 100 Mikron. Oberfläche: Glasklar. Produktlinie: Universal. Technologie: Laser.
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Höhe:
210 mm
Breite:
297 mm
Weitere Suchbegriffe: Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, OHP-Folie, Schreibfolie, Aufprojektionsfolie, Projektionsfolie, Rückprojektionsfolie, Transparentfolie, kopierfolien a4 folex, ohp-folie, ohp-folie a4, FOLIEN, KOPIERFOLIE, FARBLASERKOPIERER, BG-72, 38305, FARBLASER FOLIE, FOLIE, LASER FOLIE, FARBLASER FOLIEN
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
95
pro Stück
€ 2,90*
ab € 19,50*
€ 26,57*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 24,94*
€ 34,30*
11 Tage
12
pro Stück
€ 5,87*
ab € 26,34*
€ 35,30*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,50*
ab € 25,63*
€ 36,36*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 40,74*
€ 53,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,39* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folex
29720.125.43100
ab € 37,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.