Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monolith Executive Mappe 30,4 x 4,2 x 36,4 cm Leder Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 813666
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 813666
Artikel-Nr.:
     94QG7-813666
Hersteller:
     monolith
Herst.-Nr.:
     2924
EAN/GTIN:
     5016469292400
Suchbegriffe:
Arbeitsmappe
Businessmappe
Collegemappe
Konferenzmappe
Monolith Mappe 2924. Ausstattung: Organizer Fächer. Breite: 304 mm. Echtes Leder: Ja. Farbe: Schwarz. Fertigkeiten: Reißverschluss Notizblockhalter Stiftschlaufe Tablet-Tasche. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Gewicht: 1160 g. Griffart: Ring. Grundfarbe: Schwarz. Hersteller-Nr.: 2924. Höhe: 364 mm. Innentasche: Ja. Lieferumfang: 1 x Konferenzmappe. Marke: Monolith. Material: Leder. Produktlinie: Executive. Ringe: 4 Ringe. Tiefe: 42 mm. Verschlussart: Reißverschluss.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1160 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
364 mm
Breite:
304 mm
Tiefe:
42 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringbuchmappe, Tagungsmappe, Ledermappe, Tablet Konferenzmappe, Tablet-Organizer, Tabletmappe, konferenzmappe a4 leder schwarz, tablet konferenzmappe, arbeitsmappe a4, MAPPEN, MAPPE CALCULATOR, KONFERENZ MAPPE, ATTACHÉ-MAPPE, EXECUTIVE KONFERENZMAPPE, MAPPE, MASTERS, RINGBÜCHER, KONFERENZMAPPE, VISITENKARTENMAPPE, 1221722, RINGBUCHMAPPE, RINGBUCH, ORGANISATIONSMAPPE, ORGANISATIONSMAPPEN, ORGANISATIONSMAPPE MIT TASCHENRECHNER, ATTACHE-MAPPE, ORDNUNGSMAPPE, FÄCHERMAPPE, PROJEKTMAPPE, SCHREIBMAPPE, ECKSPANNERMAPPE, PRÄSENTATIONSMAPPE, PRESENTATIONSMAPPE, UNTERSCHRIFTENMAPPE, UMLAUFMAPPE, JURISMAPPE, EINSTELLMAPPEN, ECKSPANNMAPPE, HEFTORDNER, DOKUMENTMAPPE, SORTIERMAPPEN, SORTIERMAPPE, DOKUMENTENMAPPE, ABLAGEMAPPEN, WIEDERVORLAGEMAPPE, ABLAGEORDNER, DOKUMENTENORDNER, HEFTMAPPE, HEFTMAPPEN, WIEDERVORLAGE, AKTENMAPPE, ARBEITSMAPPE, LEDER MAPPE, ARBEITSMAPPEN, BESPRECHUNGSMAPPE, COLLEGEMAPPE, COLLEGEMAPPEN, GESCHÄFTSMAPPE, KONFERENZMAPPEN, LEDERMAPPE, LEDERMAPPEN, ORGANISER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.