Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerkmann Tec Art DIN A4 Prospektfach Transparent 6338


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 811862
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 811862
Artikel-Nr.:
     94QG7-811862
Herst.-Nr.:
     6338
EAN/GTIN:
     4044917207905
Suchbegriffe:
Erweiterungsfach Prospektständer
Prospektfach Infoständer
Prospektfach für Infoständer
Prospekt-Aufsteller
Kerkmann Prospektfach. Anzahl Fächer: 1 Fach. Ausführung: 1 Fach. Breite: 260 mm. Erweiterbar: Ja. Farbe: Transparent. Fassungsvermögen: 300 Blatt. Fertigkeiten: Rotierende Basis. Form: Leiter. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Geeignet für: Prospektständer der Tec Art Serie . Gewicht: 470 g. Grundfarbe: Transparent. Hersteller-Nr.: 6338. Höhe: 450 mm. Marke: Kerkmann. Material: Acryl. Produktlinie: Tec Art. Tiefe: 1.7 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
470 g
Farbe:
Transparent
Höhe:
450 mm
Breite:
260 mm
Tiefe:
1.7 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, wandprospekthalter 1 fach glasklar, prospektfach infoständer, prospektfach infoständer din a 4, PLAKATTASCHE, LEITSYSTEME, INFORMATIONSSYSTEME, BROSCHÜRE, PROSPEKTFÄCHER, 1224109, STÄNDER, PROSPEKTE, BROSCHÜRENFACH, B ROSCHÜRENHALTER, BROSCHÜRENSTÄNDER, TEC ART, PROSPEKT, TEC-ART, 966637, PROSPEKTFACH, KERKMANN, PROSPEKTSTÄNDER, 7036035, PROSPEKTHALTER, FLYER, PROSPEKTBOX, TISCHPROSPEKTHALTER, PROSPEKTSPENDER, FLYERHALTER, FLYERAUFSTELLER, FLYERBOX, FLYERSTÄNDER
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
58
1
€ 2,90*
ab € 15,93*
€ 20,23*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 16,86*
€ 21,42*
1
€ 5,50*
ab € 19,08*
€ 24,42*
17 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 21,93*
€ 27,67*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 22,28*
€ 28,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
43694484
ab € 21,40*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
43694284
ab € 6,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.