Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVERY Zweckform Abziehhilfe QuickPEEL,ultragrip Versandetiketten L7169-100


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 811727
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 811727
Artikel-Nr.:
     94QG7-811727
Hersteller:
     CCL Industries Inc
Herst.-Nr.:
     L7169-100
EAN/GTIN:
     5701044461097
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
AVERY Zweckform Adressetiketten L7169-100 100 Stück. Aufkleber repositionierbar: Nein. Ausführung: Selbstklebend. Blatt pro Pack: 100. Breite: 139 mm. Etiketten pro Blatt: 4 Stück. Etiketten pro Pack: 400 Stück. Etikettencode: 14. Farbe: Weiß. Fertigkeiten: Staufreier Druck. Form: Rechteckig. Format: DIN A4. Geeignet für: Deutsche Post INTERNETMARKE. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: L7169-100. Höhe: 99.1 mm. Lieferumfang: 400 x Versandetiketten. Marke: AVERY Zweckform. Material: Papier. Produktlinie: UltraGrip. Quick-Peel: Ja. Selbsthaftend: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1129 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
139 mm
Breite:
99.1 mm
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, avery zweckform adressetiketten weiß, adress-etiketten avery, adress etiketten, ADRESSETIKETTEN, LASERETIKETTEN, L7169-100, L7169, AVERY ZWECKFORM, L7169 AVERY, AVERY L7169, L7169 ZWECKFORM, ZWECKFORM L7169, 2588, BESCHRIFTUNG, ADRESS, ADRESSAUFKLEBER, ADRESSENAUFKLEBER, ADRESSKLEBER, BRIEFETIKETTEN, SELBSTKLEBEADRESSETIKETTEN, SELBSTKLEBENDEADRESSETIKETTEN, DRUCKETIKETTEN
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 27,71*
€ 36,46*
1 Tag
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 27,99*
€ 36,73*
Lager 94QG7
70
pro Packung
€ 2,90*
ab € 27,89*
€ 36,78*
9 Tage
24
pro Packung
€ 5,87*
ab € 28,88*
€ 38,09*
2 Tage
8
pro Packung
€ 5,95*
ab € 32,94*
€ 43,31*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,78*
€ 43,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,64*
€ 43,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,03*
€ 41,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,90*
€ 40,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,40*
€ 38,56
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,89*
€ 33,19
pro Packung
1 Packung enthält 400 Etiketten (ab € 0,06973* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.