Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel Briefumschläge Ohne Fenster DL 220 (B) x 110 (H) mm Gummiert Beige 90 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 811646
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 811646
Artikel-Nr.:
     94QG7-811646
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DP074
EAN/GTIN:
     4004360934735
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Sigel Briefumschläge DP073 50 Stück. Breite: 220 mm. Druckereignung: Inkjet;Laser. Farbe: Beige. Fenster: Ohne Fenster. Format: DL. Grundfarbe: Braun. Höhe: 110 mm. Innendruck: Ja. Lieferumfang: 50 x Briefumschläge. Marke: Sigel. Material: Papier. Papiergewicht: 90 g/m². Standard-Umschlagformat: DL. Umschlagmaterial: Papier. Verschlussart: Gummiert.
Weitere Informationen:
Farbe:
Beige
Höhe:
110 mm
Breite:
220 mm
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, briefhüllen din lang chamois, briefumschlag c5/6, briefumschlag din lang chamois, BRIEFUMSCHLAG, HOCHWERTIGE PAPIERE, DESIGN-BRIEFUMSCHLÄGE, DP074, MARMOR-PAPIER, PAPIER, DESIGNPAPIER, CHLORFREI, PAPIERE, UMSCHLÄGE, DESIGN-PAPIER, DIN LANG, DESIGNPAPIERE, URKUNDE, UMSCHLAG, MARMOR, MARMOR-BEIGE, MARMOR-DESIGN-PAPIER, BRIEFHÜLLEN, SIGEL, MARMORPAPIER, 965422, MARMOR-DESIGN, 965423, URKUNDEN, COUVERT, BRIEFUMSCHLÄGE, BRIEF, BRIEFKUVERT, BRIEFKUVERTS, BRIEFHÜLLE, KUVERTS, KUVERTUMSCHLÄGE, BRIEFKUVERE, BRIEFKUVER, KUVERTIERHÜLLEN, KUVERTIERUMSCHLÄGE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
43
€ 2,90*
ab € 12,21*
€ 17,23*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 13,72*
€ 19,14*
€ 4,75*
ab € 14,26*
€ 19,78*
€ 5,50*
ab € 15,43*
€ 22,21*
9 Tage
1
€ 5,87*
ab € 16,40*
€ 22,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
1 Stück enthält 50 Briefumschläge (ab € 0,2442* pro Briefumschlag)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.