Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibpapier Sigel DP262 DIN A4 90 g/m² Beige


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 811643
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 811643
Artikel-Nr.:
     94QG7-811643
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DP262
EAN/GTIN:
     4004360937941
Suchbegriffe:
Edelkarton
Glanzkarton
Marmoriertes Papier
Marmorkarton
Sigel Schreibpapier DP262 100 Stück. Blatt pro Rolle: 100. Breite: 210 mm. Farbe: Beige. Format: DIN A4. Grundfarbe: Braun. Höhe: 297 mm. Marke: Sigel. Material: Papier. Oberfläche: Matt. Papiergewicht: 90 g/m².
Weitere Informationen:
Farbe:
Beige
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Weitere Suchbegriffe: Marmorpapier, Struktur-Papier, Strukturkarton, Strukturpapier, Dokumentenpapier, Urkunden, Urkundenpapier, Zertifikatpapier, Zeugnisse, marmoriertes papier 90g a4, edelkarton a4, glanzkarton, STRUKTURPAPIER, MARMOR-DESIGN-PAPIERE, HOCHWERTIGE PAPIERE, DP262, MARMORPAPIER, MARMOR, 965422, DESIGNPAPIERE, CHLORFREI, URKUNDEN, MARMOR-DESIGN-PAPIER, MARMOR-GRAU, URKUNDE, MARMOR-PAPIER, DESIGNPAPIER, SIGEL, MARMOR-SANDBRAUN, PAPIERE, PAPIER, DESIGN-PAPIER
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
20
pro Paket
€ 2,90*
ab € 12,21*
€ 17,34*
18 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 13,11*
€ 18,50*
pro Paket
€ 4,75*
ab € 13,50*
€ 19,03*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 14,79*
€ 21,52*
10 Tage
3
pro Paket
€ 5,87*
ab € 15,68*
€ 21,85*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,34*
€ 20,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,11*
€ 20,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,19*
€ 19,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,75*
€ 18,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,16*
€ 18,04
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,21*
€ 14,53
pro Paket
1 Paket enthält 100 Blätter (ab € 0,1221* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
DU172
ab € 14,65*
Zubehör
Sigel
TA160
ab € 12,04*
Zubehör
Sigel
TA210
ab € 5,47*
Zubehör
Sigel
TA211
ab € 7,52*
Zubehör
Sigel
TA220
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.