Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Designpapier Sigel DP371 DIN A4 90 g/m² Grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 811637
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 811637
Artikel-Nr.:
     94QG7-811637
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DP371
EAN/GTIN:
     4004360923029
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
Sigel Designpapier DP371 100 Stück. Blatt pro Rolle: 100. Breite: 210 mm. Farbe: Grau. Format: DIN A4. Grundfarbe: Grau. Höhe: 297 mm. Marke: Sigel. Material: Papier. Oberfläche: Matt. Papiergewicht: 90 g/m².
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibpapier, Edelkarton, Glanzkarton, Marmoriertes Papier, Marmorkarton, Marmorpapier, Motiv-Papier, Motivpapier, Dokumentenpapier, Urkunden, Urkundenpapier, Zertifikatpapier, Zeugnisse, Motivpapier Weihnachten, Weihnachtsbriefpapier, Weihnachtsmotivpapier, marmoriertes papier 90g a4, motiv papier, sigel motiv-papier, STRUKTURPAPIER, MARMOR-DESIGN-PAPIERE, HOCHWERTIGE PAPIERE, DP371, SIGEL, MARMOR, MARMOR-DESIGN-PAPIER, 965422, MARMORPAPIER, DP369, CHLORFREI, DESIGNPAPIER, MARMOR-PAPIER, PAPIERE, URKUNDEN, DESIGNPAPIERE, DESIGN-PAPIER, MARMOR-GRAU, PAPIER, 13003781, 7044377, WEIHNACHTSBRIEFPAPIER, GESCHENKPAPIER, MOTIVPAPIER
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 11,97*
€ 16,72*
1 Tag
15
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 12,02*
€ 16,75*
Lager 94QG7
91
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 12,23*
€ 17,04*
1
pro Paket
€ 4,75*
ab € 13,54*
€ 18,89*
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 14,12*
€ 20,32*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,04*
€ 20,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,95*
€ 20,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,06*
€ 19,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,68*
€ 18,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,86*
€ 17,68
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,23*
€ 14,55
pro Paket
1 Paket enthält 100 Blätter (ab € 0,1223* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
DU202
ab € 9,77*
Zubehör
Sigel
DP073
ab € 11,96*
Zubehör
Sigel
TA160
ab € 12,03*
Zubehör
Sigel
TA210
ab € 5,48*
Zubehör
Sigel
TA211
ab € 7,62*
Zubehör
Sigel
TA220
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.