Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Batterien Lithium 2CR5 1500 mAh Lithium (Li) 6 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 7303302
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 7303302
Artikel-Nr.:
     94QG7-7303302
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     7638900
EAN/GTIN:
     7638900057003
Suchbegriffe:
2CR-5
2cr 5
Energizer Batterie. Ausgangsspannung: 6 V. Batteriegröße: 2CR5. Battery Capacity: 1500. Breite: 17 mm. Chemische Qualität (Batterie): Lithium (Li). Farbe: Silber. Geeignet für: Foto und andere. Geeignet für den Batterientyp: D. Gewicht: 40 g. Grundfarbe: Silber. Höhe: 45 mm. Kapazität (mAh): 1500 mAh. Marke: Energizer. Produktlinie: Lithium. Spannung (Volt): 6 V. Tiefe: 34 mm. Wiederaufladbar: nicht wiederaufladbar.
Weitere Informationen:
Gewicht:
40 g
Farbe:
Silber
Höhe:
45 mm
Breite:
17 mm
Tiefe:
34 mm
Weitere Suchbegriffe: BATTERIEN, BATTERIE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.