Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVERY Zweckform Abziehhilfe QuickPEEL,ultragrip Adressetiketten L7162-100


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 700469
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 700469
Artikel-Nr.:
     94QG7-700469
Hersteller:
     CCL Industries Inc
Herst.-Nr.:
     L7162-100
EAN/GTIN:
     5701044461028
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
AVERY Zweckform Adressetiketten L7162-100 100 Stück. Anwendungsbeispiel: Adresse. Aufkleber repositionierbar: Nein. Breite: 99.1 mm. Etiketten pro Blatt: 16 Stück. Etiketten pro Pack: 1600 Stück. Etikettencode: 8. Farbe: Weiß. Fertigkeiten: Staufreier Druck. Format: DIN A4. Geeignet für: DIN lang Kuverts. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: L7162-100. Höhe: 33.9 mm. Lieferumfang: 1600 x Adressetiketten. Marke: AVERY Zweckform. Material: Papier. Produktlinie: UltraGrip. Quick-Peel: Ja. Selbsthaftend: Ja.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
33.9 mm
Breite:
99.1 mm
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, avery zweckform adressetiketten weiß, adress-etiketten avery, adress etiketten, L7162-100, ZWECKFORM L7162-100, ETIKETTEN L7162-100, LASERETIKETTEN, LASERETIKETTEN L7162-100, AVERY ZWECKFORM ETIKETTEN, ADRESSETIKETTTEN, BESCHRIFTUNG, ADRESS, ADRESSETIKETTEN, ADRESSAUFKLEBER, ADRESSENAUFKLEBER, ADRESSKLEBER, BRIEFETIKETTEN, SELBSTKLEBEADRESSETIKETTEN, SELBSTKLEBENDEADRESSETIKETTEN, DRUCKETIKETTEN
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 26,97*
€ 35,52*
8 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 27,27*
€ 35,77*
Lager 94QG7
22
pro Packung
€ 2,90*
ab € 28,82*
€ 37,73*
9 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 28,92*
€ 38,06*
pro Packung
€ 8,95*
ab € 32,09*
€ 43,20*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,73*
€ 44,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,59*
€ 44,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,04*
€ 42,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,78*
€ 41,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,29*
€ 39,62
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,82*
€ 34,30
pro Packung
1 Packung enthält 1.600 Etiketten (ab € 0,01802* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.