Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandkarton ColomPac Universal 270 x 330 x 80 mm Braun


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6896943
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6896943
Artikel-Nr.:
     94QG7-6896943
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP02014020
EAN/GTIN:
     4033657030522
Suchbegriffe:
CD-Versand
CD-Versandbox
CD-Versandverpackung
CD/DVD-Briefbox
ColomPac Versandkarton Universal 20 Stück. Breite: 280 mm. Breite innen (mm): 270 mm. Farbe: Braun. Form: Rechteckig. Geeignet für: Verschiedene Anforderungen. Gewicht: 188 g. Grundfarbe: Braun. Höhe: 100 mm. Innenhöhe: 80 mm. Lieferumfang: 20 x Versandkartons. Marke: ColomPac. Material: Pappkarton. Selbsthaftend: Ja. Stapelbar: Ja. Tiefe: 388 mm. Tiefe innen: 330 mm. Tragkraft (maximal): 10 kg. Verschlussart: Abziehstreifen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
188 g
Farbe:
Braun
Höhe:
100 mm
Breite:
280 mm
Tiefe:
388 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,63*
  
Preis gilt ab 100 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,9315* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,32*
€ 30,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,14*
€ 28,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,79*
€ 27,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,08*
€ 26,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,37*
€ 25,43
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 19,03*
€ 22,65
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 18,63*
€ 22,17
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.