Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebestreifen für Bilder 3M Command 17021P Weiß 5,4 kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6598467
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6598467
Artikel-Nr.:
     94QG7-6598467
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100126274
EAN/GTIN:
     0051141321011
Suchbegriffe:
Haftgummi-Stücke
Haftstücke
Klebepads
Klebestück
Command Klebestreifen 17021P 4 Stück. Breite: 457 mm. Farbe: Weiß. Fassungsvermögen: 1,8 kg. Geruchsarm: Ja. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 609 mm. Lieferumfang: 4 x Klebepads. Marke: Command. Material: Kunststoff. Nachfüllbar: Nein. Permanent/Dauerhaft: Nein. Selbsthaftend: Ja. Tragkraft (maximal): 1.3 kg.
Weitere Informationen:
Gewicht:
15 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
609 mm
Breite:
457 mm
Weitere Suchbegriffe: Posterstrips, Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, haftstücke 3m, klebepads, klebebandstreifen weiss, KLEBEBÄNDER, SELBSTKLEBESTRIP, SELBSTKLEBESTREIFEN, KLEBESTREIFEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 0,96* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,15*
€ 7,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,39*
€ 6,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,22*
€ 6,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,10*
€ 6,07
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,89*
€ 5,82
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,84*
€ 4,57
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.