|  |
 |
| Artikel-Nr.: 94QG7-6427008 Herst.-Nr.: 638708 EAN/GTIN: 7638900450330 |
| |
|
|  |  |
 | Energizer Batterien 2 Stück. Ausgangsspannung: 3 V. Batteriegröße: CR2025. Battery Capacity: 163. Breite: 12 mm. Chemische Qualität (Batterie): Lithium (Li). Farbe: Silber. Geeignet für: Standardgeräte. Gewicht: 2.6 g. Grundfarbe: Silber. Höhe: 1.6 mm. Kapazität (mAh): 163 mAh. Marke: Energizer. Produktlinie: Lithium. Spannung (Volt): 3 V. Tiefe: 20 mm. Wiederaufladbar: nicht wiederaufladbar. Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 2.6 g | Farbe: | Silber | Höhe: | 1.6 mm | Breite: | 12 mm | Tiefe: | 20 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, BATTERIEN, BATTERIEKNOPFBATTERIE, KNOPFBATTERIEN, KNOPFZELLE, KNOPFZELLEN, ZELLEN, ZELLE |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,13* | € 1,74* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,30* | € 1,98* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Packung | € 7,95* | ab € 1,32* | € 2,08* |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,36* | € 2,10* |  |  |  | Lager 94QG7 | |  | |  |  | pro Paket | € 2,90* | ab € 1,62* | € 2,45* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 94QG7 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück (ab € 0,81* pro Stück) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 94QG7 |  | Versand: Lager 94QG7 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|