Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register Viking Blanko DIN A4 Farbig sortiert Farbig sortiert 5-teilig


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5915907
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5915907
Artikel-Nr.:
     94QG7-5915907
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     5915907
EAN/GTIN:
     8717868109302
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
Viking Register. Anzahl gestanzter Löcher: 11 Löcher. Anzahl Register: 5-teilig. Ausführung: 5-teilig. Beschriftbar: Ja. Breite: 225 mm. Farbe: Farbig sortiert. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Geeignet für: 5 Taben, 11 Löcher. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 297 mm. Lieferumfang: 1 x 5-teiliges Register. Lineatur: Blanko. Lochung: Perforiert. Länge: 297 mm. Länge (m): 0.297 m. Marke: Viking. Material: PP (Polyproplylen). Materialstärke: 120 Mikron. Registerdesign: Farbige Taben. Registertyp: Blanko. Tabfarbe: Farbig sortiert. Textfeld: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
38 g
Farbe:
Farbig sortiert
Höhe:
297 mm
Breite:
225 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Register, Kunststoffregister, Plastik-Register, Plastikregister, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, kunststoffregister blanko a 4 5 blatt, kunststoff register, kunststoff-register a4, 5915907, BLANKOREGISTER, EIGEN MARKE, EIGENMARKE, HAUS MARKE, HAUSMARKE, KUNSTSTOFFREGISTER, NO NAME, NONAME, OFFICE DEPOT, ORDNERREGISTER, PP-REGISTER, REGISTER, 7009469, INDEXREGISTER, SCHRÄGREGISTER, PAPIERREGISTER, KARTONREGISTER, AKTENREGISTER, ALPHABETREGISTER, BUCHSTABENREGISTER, LEITREGISTER, REGISTERHEFT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,52*
  
Preis gilt ab 30.000 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 0,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1,02*
€ 1,21
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 0,92*
€ 1,09
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 0,75*
€ 0,89
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 0,73*
€ 0,87
pro Satz
ab 200 Sätze
€ 0,71*
€ 0,84
pro Satz
ab 30000 Sätze
€ 0,52*
€ 0,62
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.