| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-5914935 Herst.-Nr.: 5914935 EAN/GTIN: 8717868109098 |
| |
|
| | |
| Viking Register Standard. Anzahl gestanzter Löcher: 11 Löcher. Anzahl Register: 10-teilig. Ausführung: 10-teilig. Beschriftbar: Ja. Breite: 223 mm. Farbe: Farbig sortiert. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Geeignet für: Verwendung mit Klarsichthüllen, beschreibbare Streifen. Grundfarbe: Mehrfarbig. Hoch oder Quer: Hoch. Höhe: 297 mm. Lieferumfang: 1 x Register. Lineatur: Blanko. Lochung: Perforiert. Länge: 297 mm. Länge (m): 0.297 m. Marke: Viking. Material: Pappkarton. Papiergewicht: 160 g/m². Recycled: Ja. Registerdesign: Farbige Taben. Registertyp: Blanko. Tabfarbe: Mehrfarbig. Textfeld: Ja. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 105 g | Farbe: | Farbig sortiert | Höhe: | 297 mm | Breite: | 223 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, ordner-register blanco karton a4, blanko register, blanko-register a4, 5914935, BLANKOREGISTER, EIGEN MARKE, EIGENMARKE, HAUS MARKE, HAUSMARKE, KARTONREGISTER, NO NAME, NONAME, OFFICE DEPOT, ORDNERREGISTER, PAPIERREGISTER, REGISTER, 7030680, INDEXREGISTER, SCHRÄGREGISTER, KUNSTSTOFFREGISTER, AKTENREGISTER, ALPHABETREGISTER, BUCHSTABENREGISTER, LEITREGISTER, REGISTERHEFT |
| | |
| |