| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-5913837 Herst.-Nr.: 5913837 EAN/GTIN: 8717868107667 |
| |
|
| | |
| Viking Register. Anzahl gestanzter Löcher: 11 Löcher. Anzahl Register: 5-teilig. Ausführung: von 1 - 5. Beschriftbar: Ja. Breite: 223 mm. Farbe: Weiß. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Grundfarbe: Weiß. Hoch oder Quer: Hoch. Höhe: 297 mm. Lieferumfang: 5 x Register. Lineatur: Blanko. Lochung: Perforiert. Länge: 297 mm. Länge (m): 0.297 m. Marke: Viking. Material: Pappkarton. Materialstärke: 170 g/m². Registerdesign: Bedruckte Taben. Registertyp: 1 bis 5. Tabfarbe: Weiß. Textfeld: Ja. Tiefe: 1 mm. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 66 g | Farbe: | Weiß | Höhe: | 297 mm | Breite: | 223 mm | Tiefe: | 1 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Numerische Register, Zahlen-Register, Zahlenregister, blankoregister a4 15 blatt, blanko register, blanko-register a4, 5913837, EIGEN MARKE, EIGENMARKE, HAUS MARKE, HAUSMARKE, KARTONREGISTER, MYLAR, MYLARREGISTER, NO NAME, NONAME, OFFICE DEPOT, ORDNERREGISTER, PAPIERREGISTER, REGISTER, ZAHLENREGISTER, INDEXREGISTER, SCHRÄGREGISTER, KUNSTSTOFFREGISTER, AKTENREGISTER, ALPHABETREGISTER, BUCHSTABENREGISTER, LEITREGISTER, REGISTERHEFT |
| | |
| |