Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Inkjet Glatt Plotterpapier 91,4 cm x 45 m 90 g/m² Weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5751459
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5751459
Artikel-Nr.:
     94QG7-5751459
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     5751459
EAN/GTIN:
     8717868093885
Suchbegriffe:
Großformatpapier
Kopierpapierrolle
LFP-Papier
Plotterpapier
Viking Plotterpapier 5751459. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Weißegrad: 164 CIE. Papiergewicht: 90 g/m². Material: Papier. Oberfläche: Glatt. Druckereignung: Inkjet. Details: unbeschichtet. Sichtbare Bildschirmdiagonale: 91,44 cm (36"). Kernmaße: 50 mm. Länge: 45000 mm. Breite: 914 mm. Tiefe: 450 mm. Höhe: 914 mm. Durchmesser: 50 mm. Gewicht: 4273 g.
Weitere Informationen:
Gewicht:
4273 g
Farbe:
Weiß
Breite:
914 mm
Tiefe:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: Reprokopierpapier, Rollen-Kopierpapier, Inkjetpapierrolle, plotterpapier, 5751459, PAPIER, PLOTTER, PLOTTER-PAPIER, PLOTTERPAPIER, 3990003540, PLOTTERPAPIERROLLE, BONDPAPIER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 30,55*
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 21,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 30,55*
€ 36,35
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 29,52*
€ 35,13
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 28,17*
€ 33,52
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 27,54*
€ 32,77
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 21,98*
€ 26,16
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.