Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Inkjet Matt Plotterpapier 91,4 cm x 45 m 90 g/m² Weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5751441
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5751441
Artikel-Nr.:
     94QG7-5751441
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     5751441
EAN/GTIN:
     8717868093908
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
Viking Plotterpapier 5751441. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Weißegrad: 164 CIE. Papiergewicht: 90 g/m². Material: Papier. Oberfläche: Matt. Druckereignung: Inkjet. Details: beschichtet. Kernmaße: 50,8 mm. Länge: 45000 mm. Breite: 914 mm. Gewicht: 4020 g. Lieferumfang: 1x Plotterpapierrolle.
Weitere Informationen:
Gewicht:
4020 g
Farbe:
Weiß
Breite:
914 mm
Weitere Suchbegriffe: plotterpapier 90g beschichtet 914mm, inkjetpapierrolle 90g, großformatpapier gestrichen, 5751441, PAPIER, PLOTTER, PLOTTER-PAPIER, PLOTTERPAPIER, PLOTTERPAPIERROLLE, BONDPAPIER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 25,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 35,22*
€ 41,91
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 35,09*
€ 41,76
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 33,75*
€ 40,16
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 32,21*
€ 38,33
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 31,33*
€ 37,28
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 25,14*
€ 29,92
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.