Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Matt Plotterpapier 84,1 cm x 45 m 80 g/m² Weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5751432
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5751432
Artikel-Nr.:
     94QG7-5751432
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     5751432
EAN/GTIN:
     8717868093915
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
Viking Plotterpapier 5751432. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Weißegrad: 149 CIE. Papiergewicht: 80 g/m². Material: Papier. Oberfläche: Matt. Details: unbeschichtet. Kernmaße: 50 mm. Länge: 45000 mm. Breite: 841 mm. Gewicht: 3476 g.
Weitere Informationen:
Gewicht:
3476 g
Farbe:
Weiß
Breite:
841 mm
Weitere Suchbegriffe: plotterpapier 841mm 80g, großformatpapier 80g, lfp papier, PLOTTERPAPIER, PLOTTERPAPIERROLLE, BONDPAPIER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 1 Spule (ab € 13,60* pro Spule)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 19,94*
€ 23,73
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 19,61*
€ 23,34
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 18,44*
€ 21,94
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 18,04*
€ 21,47
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 17,40*
€ 20,71
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 13,60*
€ 16,18
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.