| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-5751414 Herst.-Nr.: 5751414 EAN/GTIN: 8717868093939 |
| |
|
| | |
| Viking Plotterpapier Beschichtet. Farbe: Strahlend weiß. Grundfarbe: Weiß. Weißegrad: 158 CIE. Papiergewicht: 180 g/m². Material: Papier. Oberfläche: Glatt. Druckereignung: Inkjet. Details: 914 (36”) mm x 30 m. Kernmaße: 50 mm. Länge: 30000 mm. Breite: 914 mm. Höhe: 914 mm. Gewicht: 5639 g. Lieferumfang: 1 x Plotterpapierrolle. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 5639 g | Farbe: | Strahlend weiß | Höhe: | 914 mm | Breite: | 914 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: plotterpapier gestrichen 914mm 180g/m², großformatpapier gestrichen, großformatpapier 180g, 5751414, EIGEN MARKE, EIGENMARKE, HAUS MARKE, HAUSMARKE, NO NAME, NONAME, OFFICE DEPOT, PAPIER, PLOTTERPAPIER, PLOTTERPAPIERROLLE, BONDPAPIER |
| | |
| |