Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch Tischabroller Scotch Magic Stone Schwarz 19 mm (B) x 7,5 m (L)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5495265
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5495265
Artikel-Nr.:
     94QG7-5495265
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     PBL-B810
EAN/GTIN:
     6912504871403
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Klebeband Tischabroller
Scotch Tischabroller Stone. Ausführung: + 1 Rolle Scotch Magic Tape. Bandbreite: 19 mm. Bandlänge: 7500 mm. Breite: 67.3 mm. Farbe: Schwarz. Fertigkeiten: 1 Rolle. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 68 mm. Länge: 7500 mm. Länge (m): 7.5 m. Marke: Scotch. Material: Kunststoff.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Höhe:
68 mm
Breite:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, klebebandabroller 19 mm tischgerät, klebeabroller 3m, klebebandabroller, 5495265, ABROLLER, KLEB, TISCH-ABROLLER, TISCHABROLLER, KLEBEFILMSPENDER, TISCHROLLER, KLEBEBANDSPENDER, KLEBEBANDABROLLER, KLEBEFILMABROLLER, KLEBEBANDHALTER, KLEBESTREIFENABROLLER, KLEBEBAND-ABROLLER, KLEBEFILM-ABROLLER, TAPE DISPENSER, HANDABROLLER, KLEBEBAND ABROLLER, KLEBEABROLLER, PACKBANDABROLLER
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
66
1
€ 5,95*
ab € 5,25*
€ 7,31*
1
€ 7,95*
ab € 6,19*
€ 8,77*
1
€ 5,50*
ab € 6,31*
€ 9,57*
Lager 94QG7
19
1
€ 2,90*
ab € 7,82*
€ 10,58*
1
€ 4,95*
ab € 9,02*
€ 12,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 7,82* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.