| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-5373657 Herst.-Nr.: 5373657 EAN/GTIN: 8717868083459 |
| |
|
| | |
| Viking Pinnwand. Ausführung: Holzrahmen. Befestigungsart(2): Wandmontage. Breite: 1200 mm. Farbe: Braun. Grundfarbe: Braun. Höhe: 900 mm. Lieferumfang: 1 x Pinnwand inkl. Aufhängern und Pinn-Nadeln. Magnethaftend: Non-Magnetisch. Marke: Viking. Material: Kork. Material Rahmen(2): Holz. Nutzfläche: Einseitig. Stiftablage: Nein. Tafeloberfläche: Kork. Tiefe: 14 mm. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2650 g | Farbe: | Braun | Höhe: | 900 mm | Breite: | 1200 mm | Tiefe: | 14 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Korktafel, Korkwand, Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, pinntafel kork 180 x 90 cm, metaplan wand, metaplanwand kork, 90X, HOLZRAHMEN, KORK-PINNWAND, KORKPINNWAND, PINNWAND |
| | |
| |