Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adressetiketten DYMO 99012 Authentisch Selbsthaftend Schwarz auf Weiß 36 x 89 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 522375
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 522375
Artikel-Nr.:
     94QG7-522375
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     S0720970
EAN/GTIN:
     5411313990127
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
DYMO Adressetiketten 99012 2 Stück. Aufkleber repositionierbar: Nein. Bandbreite: 36 mm. Beschriftbar: Ja. Breite: 36 mm. Display (Zeichen/Zeilen): 13/1. Druckfarbe: Schwarz. Etiketten Farbe: Black on White. Etiketten pro Pack: 520 Stück. Etiketten pro Rolle: 260 Stück. Etikettentyp: LW. Farbe: Weiß. Form: Rechteckig. Gewicht: 350 g. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: S0722400. Höhe: 89 mm. Kompatibel: LabelWriter™ 450, LabelWriter™ 450 Turbo, LabelWriter™ 450 TwinTurbo, LabelWriter™ 450 DUO, LabelWriter™ 450 Wireless, LabelWriter™ 4XL, LabelWriter™ 550, LabelWriter™ 550 Turbo, LabelWriter™ 5XL. Lieferumfang: 520 x Adressetiketten. Marke: DYMO. Material: Papier. Oberfläche: Matt. Original oder Kompatibel: Authentisch. Produktlinie: LabelWriter. Quick-Peel: Nein. Schriftbandfarbe: Weiß. Selbsthaftend: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
350 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
89 mm
Breite:
36 mm

Kompatible Geräte:
Dymo:
Labelwriter 310; Labelwriter 320; Labelwriter 330; Labelwriter 330 Series; Labelwriter 330 Turbo; Labelwriter 400; Labelwriter 400 Duo; Labelwriter 400 Turbo; Labelwriter 400 Twin; Labelwriter 400 Twin Turbo; Labelwriter 450; Labelwriter 450 Duo; Labelwriter 450 Series; Labelwriter 450 Turbo; Labelwriter 450 Twin Turbo; Labelwriter DUO; Labelwriter SE 450; Labelwriter Twin Turbo; Labelwriter Wireless black; Labelwriter Wireless white
Weitere Suchbegriffe: Dymo-Bänder für Büroanwendung, Dymo-Bänder für Facility Management und Produktion, Dymo-Bänder für Kabel-, Daten- und Netzwerktechnik, Dymo-Bänder für Online-Anwender, Dymo-LabelManager-Machines-Labels, adress-etiketten weiß, adress etiketten, adress-etiketten auf rolle, BESCHRIFTUNGSGERÄT, PAPIER-ETIKETTEN, LABEL-WRITER, LABELWRITER, ADRESS-ETIKETTEN, 1224958, DYMO, LABEL-PRINTER, D99012, LABEL, BESCHRIFTUNGSGERÄTE, ADRESS, ADRESSETIKETTEN, ADRESSAUFKLEBER, ADRESSENAUFKLEBER, ADRESSKLEBER, BRIEFETIKETTEN, SELBSTKLEBEADRESSETIKETTEN, SELBSTKLEBENDEADRESSETIKETTEN, DRUCKETIKETTEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Rollen (ab € 10,915* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,56*
€ 35,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,26*
€ 34,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,16*
€ 33,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,25*
€ 32,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,42*
€ 31,44
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,83*
€ 25,98
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.