Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten ELBA 83582 DIN A4 Weiß Pappkarton 58 mm x 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 506547
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 506547
Artikel-Nr.:
     94QG7-506547
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     83582 WE
EAN/GTIN:
     4002030831094
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
ELBA Etiketten 83582. Beschriftbar: Ja. Breite: 58 mm. Etiketten pro Blatt: 50 Stück. Etiketten pro Pack: 50 Stück. Farbe: Weiß. Fertigkeiten: Mikroperforiert. Form: Rechteckig. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Gewicht: 20 g. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: 1554598WE. Höhe: 18 mm. Lieferumfang: 500 x Etiketten. Marke: ELBA. Material: Pappkarton. Rückenbreite: 18 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
20 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
18 mm
Breite:
58 mm
Weitere Suchbegriffe: Hängemappen, Inhalts-Schilder, Inhaltsschild, Beschriftungsschild Registratur, Pendeleinsteckschild, einhängemappe elba, einhängemappen weiß, hänge mappe, 83 582 WE, 83582, REGISTRATUR, 20121, HÄNGEREGISTRATUR-SCHILDER, 20120, BESCHRIFTUNGSSCHILD, 20124, BESCHRIFTUNGSSCHILDER, REGISTRATUR-SCHILDER, 13006523, 7001923, ETIKETTEN, LABELS, SCHRIFTBAND, PREISETIKETTEN, ADRESSETIKETTEN, INKJETETIKETTEN, MINIKETIKETTEN, UNIVERSALETIKETTEN, RÜCKENSCHILDER, ENDLOSETIKETTEN, COMPUTERETIKETTEN, ORDNERETIKETTEN, KOPIERETIKETTEN, SPEZIALETIKETTEN, FOLIENETIKETTEN, LASERETIKETTEN
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Bogen
€ 5,50*
ab € 0,98*
€ 1,55*
1 Tag
255
1
pro Bogen
€ 5,49*
ab € 1,02*
€ 1,79*
1 Tag
255
1
pro Bogen
€ 4,99*
ab € 1,45*
€ 2,54*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Bogen
€ 5,99*
ab € 1,93*
€ 3,34*
Lager 94QG7
92
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 11,95*
€ 17,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELBA
100555643
ab € 0,98*
Sonstiges
Hamelin
83582 GN
ab € 1,33*
Sonstiges
ELBA
100552048
ab € 1,32*
Sonstiges
ELBA
100552045
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.