Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchschlagpapier SCHOELLERSHAMMER DIN A4 60 g/m² Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 503553
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 503553
Artikel-Nr.:
     94QG7-503553
Hersteller:
     Schoellershammer
Herst.-Nr.:
     44537
EAN/GTIN:
     4016443250540
Suchbegriffe:
Briefdurchschlagpapier
Durchschlagpapier
Durchschreibe-Papier
Durchschreibepapier
SCHOELLERSHAMMER Durchschlagpapier Glama Basic 864. Farbe: Transparent. Grundfarbe: Transparent. Format: DIN A4. Papiergewicht: 60 g/m². Breite: 210 mm. Höhe: 297 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Weitere Suchbegriffe: Durchschreibpapier, Handdurchschreibepapier, Schreibmaschinen-Durchschreibepapier, Schreibmaschinendurchschreibepapier, Entwurfpapier, Lichtpauspapier, Pauspapier, Transparent-Zeichenpapier, Skizzen-Block, Skizzenblock, Studienblock, Skizzen-Papier, Skizzenpapier, Studienpapier, Pergamentpapier, Transparentpapier, transparentpapier a4 60g, pergamentpapier a4, pergamentpapier, TECHNISCHE, GRAFISCHE, PAPIERE, TRANSPARENTPAPIER, TRANSPARENTBLOCK, ZEICHENPAPIER, ZEICHENPAPIERE, ZEICHENPAPIER A4, ZEICHENBLOCK, SKIZZENBUCH, AUFMAßBLOCK, HANDWERKERBLOCK, SKIZZENBLOCK, SKIZZIERPAPIER, ZEICHENBLÄTTER, ZEICHENKARTON, MALBLOCK, SKIZZENPAPIER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.