Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenpapier SCHOELLERSHAMMER 33 x 10000 cm 22 g/m² Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 503550
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 503550
Artikel-Nr.:
     94QG7-503550
Hersteller:
     Papyrus
Herst.-Nr.:
     44577
EAN/GTIN:
     4039052001877
Suchbegriffe:
Entwurfpapier
Lichtpauspapier
Pauspapier
Transparent-Zeichenpapier
SCHOELLERSHAMMER Skizzenbuch 44577. Farbe: Transparent. Grundfarbe: Transparent. Oberfläche: Matt. Papiergewicht: 22 g/m². Länge (m): 100 m. Breite: 330 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Breite:
330 mm
Weitere Suchbegriffe: Skizzen-Buch, Skizzen-Heft, Skizzenbuch, Skizzenheft, Skizzen-Papier, Skizzenpapier, Studienpapier, Skizzenpapier-Rolle, Skizzenpapierrolle, Skizzenrolle, Skizzenrollen, Feinzeichenkarton, Illustrationskarton, Schulzeichenkarton, Zeichenkarton, Zeichenpapier, Zeichenpapier-Rolle, Zeichenpapierrolle, Zeichenrolle, skizzenpapier 33 cm x100 m, skizzen papier, skizzenpapier 100m, TECHNISCHE, UND, GRAFISCHE, PAPIERE, SKIZZENPAPIER, SKIZZE, SKIZZEN, SCHÖLLERSHAMMER, SCHOELLERSHAMMER, 1223777, 1223487, SKIZZEN-PAPIER, ZEICHENPAPIER, ZEICHENBLOCK, SKIZZENBUCH, AUFMAßBLOCK, HANDWERKERBLOCK, SKIZZENBLOCK, SKIZZIERPAPIER, ZEICHENBLÄTTER, ZEICHENKARTON, MALBLOCK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.