Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen Weiß Kunststoff Selbsthaftend Selbstklebend 1,6 (B) x 15 (H) cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 502787
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 502787
Artikel-Nr.:
     94QG7-502787
Hersteller:
     Wekre
Herst.-Nr.:
     61280202SP
EAN/GTIN:
     4018924331007
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Heftstreifen Selbstklebend 100 Stück. Ausführung: kurz. Breite: 16 mm. Farbe: Weiß. Fertigkeiten: Selbstklebend. Grundfarbe: Weiß. Hoch oder Quer: Hoch. Höhe: 150 mm. Lieferumfang: 100 x Heftstreifen. Marke: Markenlos. Material: Kunststoff. Selbsthaftend: Ja.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
150 mm
Breite:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, Klebe-Heftstreifen, Klebeheftstreifen, Selbstklebende Heftstreifen, heftstreifen 34x150mm weiß, abheftstreifen, abheftstreifen weiß, HEFTSTREIFEN, ABHHEFTSTREIFEN, ABHEFTBÜGEL, AKTENDULLIES, AKTENDULLY, AKTENDULI, AKTENDULY, 7044378, KUNSTOFFHEFTSTREIFEN, KLEBEHEFTSTREIFEN, ABHEFTSTREIFEN, ABHEFTZUNGE, ABHEFTSCHIEBER, BELEGSAMMLER, HEFTRÜCKEN, HEFTSTREIFEN PAPIER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
152
€ 2,90*
ab € 12,42*
€ 18,55*
9 Tage
62
€ 6,99*
ab € 15,19*
€ 22,02*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,55*
€ 22,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,04*
€ 21,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,97*
€ 20,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,52*
€ 19,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,87*
€ 18,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,42*
€ 14,78
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1242* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.